FSM - Häkävaroitin - CQR983CO12V häkäilmaisin


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Erilliskäytettävä - kyllä
Ensisijainen jännitesyöttö - verkkovirta
Asennustapa - pinta-asenteinen
Syöttöjännite - 12...30 V
Syöttöjännitteen tyyppi - DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071400076
Sähkönumero
7140007
Toimittajan tuotenumero
CQR983CO12V
Tukkuerä
1
Erilliskäytettävä:
kyllä
Ensisijainen jännitesyöttö:
verkkovirta
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Syöttöjännite:
12...30 V
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Varakäyntiparisto:
ei
Sisältää pariston:
ei ole
Ladattava varakäyntiparisto:
ei
Siirreltävä:
ei
Pituus:
100 mm
Leveys:
100 mm
Korkeus:
46 mm
Halkaisija:
100 mm
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP42
Digitaalinen näyttö:
ei
- Detektorityyppi: kaasu
- Tunnistusperiaate: Sähkökemiallinen analyysi
- Hälytyslähtö: NO / NC (1A / 30V = tai 0,5A / 125V~)
- LED-merkkivalot: toiminta, hälytys, vika
- Äänimerkintä: 70 dB
- Virtalähteen jännite: 12V
- Mitat: Ø100 x 46 mm
- IP-luokitus: IP42
- Toimintalämpötila: 0°C - +40°C