FSM - Hätäpainike - Ajax DoubleButton, valkoinen


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ilmoituksen tyyppi - muu
Lasilevyllä - ei
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Korkeus - 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
810031993871
Sähkönumero
7140022
Toimittajan tuotenumero
38103.79.WH1
Tukkuerä
1
Ilmoituksen tyyppi:
muu
Lasilevyllä:
ei
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Korkeus:
35 mm
Leveys:
47 mm
Syvyys:
16 mm
Paperisuojuksella:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Ajax DoubleButton langaton painike, valkoinen
Ajax-murtohälytinjärjestelmä on markkinoiden helppokäyttöisin ja tyylikkäin vaihtoehto, turvallisuudesta tinkimättä.
DoubleButton on hätäpainike Ajax-järjestelmään. Painiketta voidaan käyttää hälytyksen tekemiseen tai järjestelmän ohjaukseen. DoubleButtonissa on kaksi toisistaan erotettua painiketta, joita täytyy painaa samanaikaisesti, jotta hälytys tai muu toiminto aktivoituu. Tämä ehkäisee virhepainallukset, kun laite on esim. taskussa tai laukussa.
DoubleButton mahdollistaa myös varmistetut hälytykset. Käyttäjän tulee tällöin painaa painikkeita tietyssä järjestyksessä vahvistaakseen hälytyksen, jolloin voidaan olla varmoja, että hälytys on tehty tarkoituksella ja valtuutetun käyttäjän toimesta.
Voidaan kiinnittää mukana tulevalla kaksipuolisella teipillä tai ripustaa hihnaan tai avainrenkaaseen. Pinta-asennus onnistuu helposti myös erikseen myytävällä Holder-pikakiinnitysalustalla.
Ajax-murtohälytinjärjestelmä on markkinoiden helppokäyttöisin ja tyylikkäin vaihtoehto, turvallisuudesta tinkimättä.
DoubleButton on hätäpainike Ajax-järjestelmään. Painiketta voidaan käyttää hälytyksen tekemiseen tai järjestelmän ohjaukseen. DoubleButtonissa on kaksi toisistaan erotettua painiketta, joita täytyy painaa samanaikaisesti, jotta hälytys tai muu toiminto aktivoituu. Tämä ehkäisee virhepainallukset, kun laite on esim. taskussa tai laukussa.
DoubleButton mahdollistaa myös varmistetut hälytykset. Käyttäjän tulee tällöin painaa painikkeita tietyssä järjestyksessä vahvistaakseen hälytyksen, jolloin voidaan olla varmoja, että hälytys on tehty tarkoituksella ja valtuutetun käyttäjän toimesta.
Voidaan kiinnittää mukana tulevalla kaksipuolisella teipillä tai ripustaa hihnaan tai avainrenkaaseen. Pinta-asennus onnistuu helposti myös erikseen myytävällä Holder-pikakiinnitysalustalla.