FSM - HDMI-kaapeli, 19pin Uros, 1,5m - HDMI-1,5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849518195
Sähkönumero
7139269
Toimittajan tuotenumero
HDMI-1,5
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
HDMI-kaapeli, 19-pin uros, 1,5 m
HDMI-kaapeli, 19-pin uros, 1,5 m.
HDMI-kaapeli, 19-pin uros, 1,5 m.



