FSM - Kaappi lattia-asennus Fe - Celsion FSE 12.2-30/250


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3412704
Toimittajan tuotenumero
FSE100204TR
Tukkuerä
1
Celsion FSE lattialla seisova palokaappi, syv. 250 mm/lev. 500 mm
Celsion FSE on vapaasti lattialla seisova oikeakätisellä ovella varustettu palosuojakaappi.
Paloturvakaappi on suunniteltu ja testattu kestämään tulipaloa 30 minuutin ajan. Se suojaa sisältöä ulkopuoliselta tulelta sekä ympäristöään mahdolliselta sisältä päin alkavalta tulipalolta. FSE-kaappien perinteisiä palokaappeja kevyemmän rakenteen ansiosta ne ovat helpompia käsitellä ja vapaammin sijoiteltavissa.
FSE-kaapit soveltuvat käytettäväksi mm. asuin- ja toimistorakennuksissa, teollisuudessa, myymälöissä, kouluissa, sairaaloissa sekä ravintoloissa ja hotelleissa.
Celsion FSE on vapaasti lattialla seisova oikeakätisellä ovella varustettu palosuojakaappi.
Paloturvakaappi on suunniteltu ja testattu kestämään tulipaloa 30 minuutin ajan. Se suojaa sisältöä ulkopuoliselta tulelta sekä ympäristöään mahdolliselta sisältä päin alkavalta tulipalolta. FSE-kaappien perinteisiä palokaappeja kevyemmän rakenteen ansiosta ne ovat helpompia käsitellä ja vapaammin sijoiteltavissa.
FSE-kaapit soveltuvat käytettäväksi mm. asuin- ja toimistorakennuksissa, teollisuudessa, myymälöissä, kouluissa, sairaaloissa sekä ravintoloissa ja hotelleissa.
- Sisämitat: 1800 x 500 x 250 mm
- Ulkomitat: 1978 x 678 x 325 mm
- Paino: 172 kg