FSM - Kaappi seinäasennus Fe - Celsion LWA-E 7.1 - TR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3412727
Toimittajan tuotenumero
LWAE200109TR
Tukkuerä
1
Celsion LWA-E seinäasenteinen palosuojaovi, lev. 360 mm/kork. 1160 mm
Celsion LWA-E TR on kevyt seinään asennettava oikeakätinen palosuojaovi
Ovi on suunniteltu ja testattu kestämään tulipaloa 30 minuutin ajan. Se suojaa sisältöä ulkopuoliselta tulelta sekä ympäristöään mahdolliselta sisältä päin alkavalta tulipalolta. Se sopii pienen syvyysmittansa ansiosta myös kapeille käytäville ja se on kehitetty erityisesti hätäpoistumisteillä olevien aukkojen sulkemiseen.
LWA-E -ovet soveltuvat käytettäväksi mm. asuin- ja toimistorakennuksissa, teollisuudessa, myymälöissä, kouluissa sekä sairaaloissa ja muissa hoitolaitoksissa.
Celsion LWA-E TR on kevyt seinään asennettava oikeakätinen palosuojaovi
Ovi on suunniteltu ja testattu kestämään tulipaloa 30 minuutin ajan. Se suojaa sisältöä ulkopuoliselta tulelta sekä ympäristöään mahdolliselta sisältä päin alkavalta tulipalolta. Se sopii pienen syvyysmittansa ansiosta myös kapeille käytäville ja se on kehitetty erityisesti hätäpoistumisteillä olevien aukkojen sulkemiseen.
LWA-E -ovet soveltuvat käytettäväksi mm. asuin- ja toimistorakennuksissa, teollisuudessa, myymälöissä, kouluissa sekä sairaaloissa ja muissa hoitolaitoksissa.
- Sisämitat: 1160 x 360 x 42 mm
- Ulkomitat: 1318 x 518 x 100 mm
- Paino: 47 kg