FSM - Kaappirunko - Runko 2000x510x600

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 510 mm
Laiterivien määrä - 42
Syvyys - 600 mm
Väri - sinkki
Korkeus - 2000 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072490830
Sähkönumero
7249083
Toimittajan tuotenumero
AVOKEHIKKO600
Tukkuerä
1
Leveys:
510 mm
Laiterivien määrä:
42
Syvyys:
600 mm
Väri:
sinkki
Korkeus:
2000 mm
Materiaali:
teräs
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Ovien lukumäärä:
0
Ilmanvaihto:
passiivinen
Rasterimitta:
19"
Kattolevyllä:
ei
Etuovella:
ei
Etuoven lukitus:
ei ole
Takaovella:
ei
Takaoven lukitus:
ei ole
Ikkunallisella ovella:
ei
Sivuseinillä:
ei
Sokkelilla:
ei
Vertikaalinen kaapelinohjaus:
ei
Pintamateriaali:
sinkitty
Malli / Tyyppi:
muu
Purettavissa:
kyllä
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
19\" avoteline
- Korkeus: 2000 mm
- Leveys: 510 mm
- Syvyys: 600 mm


