FSM - Kamera-IP - Dahua Lite AI 2MP bulletkamera

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - standardi (kiinteä)
Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
Polttovälin koko - 2.7...13.5 mm
Kuvajärjestelmä - PAL
Kuvajärjestelmän tyyppi - väri
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6923172548559
Sähkönumero
7140214
Toimittajan tuotenumero
HFW2241T-ZAS
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
standardi (kiinteä)
Power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
Polttovälin koko:
2.7...13.5 mm
Kuvajärjestelmä:
PAL
Kuvajärjestelmän tyyppi:
väri
Väri:
valkoinen
Pikselien määrä (Mpx):
2
Muistikapasiteetti:
0 GB
Objektiivilla:
kyllä
Infrapunalampulla (IR):
kyllä
Max. infrapunan ulottuvuus:
60 m
Äänisisääntulojen lukumäärä:
1
Ääniulostulojen lukumäärä:
1
Ilkivaltasuojattu:
ei
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Videoliiketunnistuksella:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Näkökenttä, vaaka:
30...108 °
Näkökenttä, pysty:
17...56 °
Energiankulutus:
9.9 W
Syöttöjännite:
12...12 V
Jännitetyyppi:
DC
Halkaisija:
91 mm
Korkeus:
91 mm
Leveys:
91 mm
Syvyys:
238.5 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Protokolla:
TCP/IP
Dahua WizSense 2 -sarjan kamera tukee kehittyneitä tekoälytoimintoja, kuten hahmontunnistukseen perustuva älykäs liikkeen tunnistus ja suodatus alueelle tulon lisäominaisuutena.
Kaikissa sarjan malleissa on oletuksena päällä älykäs liiketunnistus (Smart Motion Detection), joka korvaa perinteisen liiketunnistuksen ja tuottaa vähemmän virhehälytyksiä. SMD-hälytysten konfigurointi ja vastaanotto onnistuu kaikilla Dahuan tallentimilla ja ohjelmistoilla.
Lisäksi kaikissa malleissa on sisäänrakennettu mikrofoni, joka on oletuksena aktiivisena, mutta sen voi tarvittaessa mykistää kameran asetuksista.
Myös AI Coding eli älykäs kuvanpakkaus kuuluu kameran ominaisuuksiin mahdollistaen entistä pienemmän bittivirran varsinaisen kohteen pysyessä edelleen tarkkana. Starlight-tekniikan ansiosta kamera tuottaa laadukasta jälkeä myös vähäisessä valaistuksessa.
Ominaisuudet:
- CMOS-kenno, resoluutio 1920 x 1080
- Moottoroitu 2,7 - 13,5 mm linssi, F1.5, 5x optinen zoom
- IR-valot 60 m kantamalla
- MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 256 Gt
- Virransyöttö: 12 V DC, PoE
- Virrankulutus (norm./maks.): 2 W/8,6 W (12 V DC), 2,6 W/9,9 W (PoE)
- Käyttölämpötila-alue: -30° - 60°C
- Mitat: 238,5 x 90,7 x 90,7 mm
- Paino: 0,76 kg





