FSM - Kameravalvontajärjestelmä - SLO-KAMKIT


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kameroiden lukumäärä - 4
Kuvajärjestelmä - PAL
Lähetystekniikka - TCP/IP
Tallennusväline - kovalevy
Kuvajärjestelmän tyyppi - väri
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071386653
Sähkönumero
7138665
Toimittajan tuotenumero
SLO-KAMKIT
Tukkuerä
1
Kameroiden lukumäärä:
4
Kuvajärjestelmä:
PAL
Lähetystekniikka:
TCP/IP
Tallennusväline:
kovalevy
Kuvajärjestelmän tyyppi:
väri
Videotulojen enimmäismäärä:
8
Integroitu tehonlähde kameroille:
kyllä
IP tallenninpaketti: 8 kameran tallennin PoE syötöllä, 1 Tb kovalevy, 4kpl Full HD-kameraa IR-valoilla, 2 kpl CAT5e-kaapeli 20 m, 2 kplCAT5e-kaapeli 30 m, 22 TFT-näyttö, HDMI-kaapeli, kameravalvontatarrat
Valmis kameravalvontapaketti sopii nykyaikaiseen valvontaan kotiin ja työpaikalle. Valmiit ohjelmoinnit ja helppolukuinen ohje varmistavat yksinkertaisen asennuksen ja ammattimaisen valvonnan.
Paketti sisältää kaiken tarvittavan hyvään kameravalvontaan. Järjestelmässä on neljä kameraa, jotka on varustettu pimeänäköä varten tehokkailla IR-valoilla. Kamerat voi sijoittaa sisälle tai ulos IP67-sääsuojaluokituksen ansiosta.
Videotallennin tallentaa kovalevylle äärimmäisen tarkkaa kuvaa. Ilmaisesta mobiilisovelluksesta kameran kuvaa voidaan seurata reaaliajassa missä ja milloin vain. Kameroiden ja tallentimen liittäminen älypuhelinsovellukseen onnistuu helposti QR-koodin avulla.
SISÄLTÖ:
Valmis kameravalvontapaketti sopii nykyaikaiseen valvontaan kotiin ja työpaikalle. Valmiit ohjelmoinnit ja helppolukuinen ohje varmistavat yksinkertaisen asennuksen ja ammattimaisen valvonnan.
Paketti sisältää kaiken tarvittavan hyvään kameravalvontaan. Järjestelmässä on neljä kameraa, jotka on varustettu pimeänäköä varten tehokkailla IR-valoilla. Kamerat voi sijoittaa sisälle tai ulos IP67-sääsuojaluokituksen ansiosta.
Videotallennin tallentaa kovalevylle äärimmäisen tarkkaa kuvaa. Ilmaisesta mobiilisovelluksesta kameran kuvaa voidaan seurata reaaliajassa missä ja milloin vain. Kameroiden ja tallentimen liittäminen älypuhelinsovellukseen onnistuu helposti QR-koodin avulla.
SISÄLTÖ:
- 1 Tt kovalevyllä varustettu 8-kanavainen PoE-tallennin (NVR4208-8P-4KS2/L)
- Kaksi IP-kameraa (HFW2231S-S-0360B-S2)
- Kaksi säädettävää IP-kameraa (HFW2231T-ZS-S2)
- 22” TFT-näyttö (LM22-H200)
- Valmiit asennuskaapelit
- Kameravalvonnasta kertovat varoitustarrat
- Helppokäyttöohje