FSM - Kameravalvontamonitori - Dahua 43 Full HD monitori

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071400137
Sähkönumero
7140013
Toimittajan tuotenumero
LM43-F200
Tukkuerä
1
Dahua monitori, 43 , VGA/HDMI/AUDIO
- Koko: 42,5\"
- Resoluutio: 1920 x 1080 (Full HD)
- Kirkkaus: 300 cd/m²
- Katselukulmat: 178°/178°
- Vasteaika: 8 ms
- Kaiuttimet: 2 x 4 W
- Liitännät: HDMI, VGA ja USB
- Fyysinen painike ja infrapuna-kauko-ohjaustila
- Kiinnitys: VESA 400 x 200
- Käyttölämpötila-alue: 0° - +40°C
- Mitat: 969,1 x 566,8 x 82,4 mm



