FSM - Kameravalvontamonitori - Dahua LM-32F200


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
EAN-koodi
6939554980909
Sähkönumero
7140003
Toimittajan tuotenumero
LM32-F200
Tukkuerä
1
Dahua LCD-monitori 32", VGA/HDMI/USB 
- Koko: 31,5\"
- Resoluutio: FHD 1920x1080
- Katselukulmat: 178°(H)/178°(V)
- Vasteaika: 8 ms
- Seinäkiinnitys: VESA 75x75 mm
- Liitännät: HDMI, VGA, USB
- Sisäänrakennetut kaiuttimet 2 x 4 W
- Kaukosäädin sekä fyysiset painikkeet



