FSM - Käyttölaite langaton - Ajax KeyPad Plus, musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
LCD-näyttö - ei
LED-indikoinnilla - kyllä
Kosketuspaneeli - kyllä
Ryhmien lukumäärä - 25
Asennustapa - pinta-asenteinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7140054
Toimittajan tuotenumero
38252.83.BL1
Tukkuerä
1
LCD-näyttö:
ei
LED-indikoinnilla:
kyllä
Kosketuspaneeli:
kyllä
Ryhmien lukumäärä:
25
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Laajennuspaneeli:
ei
Korkeus:
165 mm
Leveys:
113 mm
Syvyys:
20 mm
Väri:
musta
Ajax KeyPad Plus langaton näppäimistö/etälukija, musta
Ajax-murtohälytinjärjestelmä on markkinoiden helppokäyttöisin ja tyylikkäin vaihtoehto, turvallisuudesta tinkimättä.
KeyPad Plus on langaton kosketusnäppäimistö ja etälukija Ajax-järjestelmän virittämiseen ja virityksen purkamiseen. Asennetaan sisäänkäynnin yhteyteen, mistä näppäimistö on nopeasti saavutettavissa.
Näppäimistön etälukija tunnistaa etätunnisteen luokkansa parhaalla DESFire® -tekniikalla. Tunnistus on nopea ja turvallinen. DESFire® käyttää vahvaa 128-bittistä salausta, joka on käytännössä murtamaton.
Järjestelmä on viritettävissä hälytystilaan etälukijalla tai yhdellä näppäimistön painalluksella. PIN-koodin virheellinen syöttö voidaan asettaa aktivoimaan hiljainen hälytys. Näppäimistö myös lukittuu liian monesta virheellisestä yrityksestä.
Erityisen pakotuskoodin ansiosta voit tehdä hiljaisen hälytyksen samalla, kun purat hälytysjärjestelmän virityksen, mikäli ulkopuolinen henkilö uhkaa sinua. Näppäimistö pystyy ilmaisemaan järjestelmän tilan, mahdolliset ongelmat ilmaisimissa sekä yhteysongelmat keskuksen kanssa.
Helppo ottaa käyttöön valmiiksi asennettujen paristojen ja kätevän SmartBracket-kiinnitysalustan ansiosta.
Ajax-murtohälytinjärjestelmä on markkinoiden helppokäyttöisin ja tyylikkäin vaihtoehto, turvallisuudesta tinkimättä.
KeyPad Plus on langaton kosketusnäppäimistö ja etälukija Ajax-järjestelmän virittämiseen ja virityksen purkamiseen. Asennetaan sisäänkäynnin yhteyteen, mistä näppäimistö on nopeasti saavutettavissa.
Näppäimistön etälukija tunnistaa etätunnisteen luokkansa parhaalla DESFire® -tekniikalla. Tunnistus on nopea ja turvallinen. DESFire® käyttää vahvaa 128-bittistä salausta, joka on käytännössä murtamaton.
Järjestelmä on viritettävissä hälytystilaan etälukijalla tai yhdellä näppäimistön painalluksella. PIN-koodin virheellinen syöttö voidaan asettaa aktivoimaan hiljainen hälytys. Näppäimistö myös lukittuu liian monesta virheellisestä yrityksestä.
Erityisen pakotuskoodin ansiosta voit tehdä hiljaisen hälytyksen samalla, kun purat hälytysjärjestelmän virityksen, mikäli ulkopuolinen henkilö uhkaa sinua. Näppäimistö pystyy ilmaisemaan järjestelmän tilan, mahdolliset ongelmat ilmaisimissa sekä yhteysongelmat keskuksen kanssa.
Helppo ottaa käyttöön valmiiksi asennettujen paristojen ja kätevän SmartBracket-kiinnitysalustan ansiosta.



