FSM - Käyttölaite NEO-sarjaan - HS2TCHP Kosketusnäyttö

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
LCD-näyttö - kyllä
Kosketuspaneeli - kyllä
Ryhmien lukumäärä - 16
Asennustapa - pinta-asenteinen
Laajennuspaneeli - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071392135
Sähkönumero
7139213
Toimittajan tuotenumero
HS2TCHP
Tukkuerä
1
LCD-näyttö:
kyllä
Kosketuspaneeli:
kyllä
Ryhmien lukumäärä:
16
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Laajennuspaneeli:
kyllä
Korkeus:
20 mm
Leveys:
195 mm
Syvyys:
128 mm
Väri:
valkoinen
Kosketusnäytöllinen käyttölaite NEO-sarjaan
- 7” kosketusnäyttö, (800 x 480), 280 cd/m²
- Kustomoitava etusivu ja taustakuva
- Kello- ja päivämääränäyttö
- Ohjausulostulot
- Käyttäjän valikko ja asentajan ohjelmointivalikko
- Virtuaalinäppäimistö
- SD-muistikorttipaikka kuville
- Sisältää etälukutunnistimen
- Enintään 60 m keskukselta


