FSM - Kellokytkin - UNI-45TVS SPECIAL/PIKE

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
FSM - Kellokytkin - UNI-45TVS SPECIAL/PIKE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanavien lukumäärä - 1

  • 24 h ohjelma - kyllä

  • Viikko-ohjelma - ei

  • Verkkosynkronointi - kyllä

  • Syöttöjännite - 230...240 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010940009076

Sähkönumero

2617326

Toimittajan tuotenumero

015000781

Tukkuerä

1

Kanavien lukumäärä:

1

24 h ohjelma:

kyllä

Viikko-ohjelma:

ei

Verkkosynkronointi:

kyllä

Syöttöjännite:

230...240 V

Asennustapa:

DIN-kisko

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Käyttöjännitteen taajuus:

50...50 Hz

60 min. ohjelma:

ei

Vuosi-ohjelma:

ei

Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:

ei

Käsikäyttöinen:

kyllä

Kytkennän esivalinta:

ei

Nimelliskytkentävirta 250 V AC:

16 A

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Leveys:

48 mm

Korkeus:

70 mm

Syvyys:

60 mm

mekaaninen, 1 kanavainen, 230 - 240 V AC 50 Hz, 2 tunnin kytkentäaika,45 mm x 45 mm

Mekaaninen kellokytkin ulkorasioihin
  • Asennus DIN-kiskoon
  • Käyttöjännite: 230-240 V AC
  • Taajuus: 50 Hz
  • 1 kanavainen 16 A
  • Kytkentäaika: 2 h
  • Pakkasen kestävyys: -40°C
  • Mitat: 45 x 45 x 70 mm