FSM - Keskupaketti langaton+HS2LCDP - HS2128PCB/LCDP (8-128 silm)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttöjännite - 16 V
Tapahtumamuisti - kyllä
Integroitu varateholähde - ei
Kiskoasennus - kyllä
Mukana latauslaite - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071377972
Sähkönumero
7137797
Toimittajan tuotenumero
HS2128PCB/LCDP
Tukkuerä
6
Käyttöjännite:
16 V
Tapahtumamuisti:
kyllä
Integroitu varateholähde:
ei
Kiskoasennus:
kyllä
Mukana latauslaite:
ei
Ulkoinen rajapinta:
kyllä
Korkeus:
402 mm
Leveys:
325 mm
Syvyys:
95 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Paketti sisältää muuntajan! Murtohälytysjärjestelmän DSC Power NEO HS2128 keskuskortti, muuntaja, metallikotelo ja LCD-näppäimistö Prox-lukijalla.
- Silmukoita emolevyllä: 8
- Silmukoita enintään: 128
- Näppäimistösilmukka: kyllä
- Itsenäisiä alueita: 8
- Ryhmäkohtainen vuosikello: kyllä
- Käyttäjätunnuksia: 999
- Tapahtumamuisti: 1000
- Ohjelmoitavia lähtöjä: 4
- Lähtöjä enintään: 128
- Tiedonsiirtoformaatti: Contact ID ja SIA
- EN luokka: 2
- Vakiokotelon mitat: 402 x 325 x 95 mm
- Lukko ja kansisuoja: kyllä
Kaikki silmukat voivat olla joko kaapeloituja tai langattomia. Langattomiin ilmaisimeen tarvitaan langaton vastaanotin HSM2HOST8 tai näppäimistö langattomalla vastaanottimella HS2LCDRFP.


