FSM - Kosteusilmaisin langaton - Ajax LeaksProtect, valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ilmoituksen tyyppi - vesi
Asennustapa - pinta-asenteinen
Näyttötapa - akustinen
Käyttöjännite - 3 V
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
856963007170
Sähkönumero
7140036
Toimittajan tuotenumero
38255.08.WH1
Tukkuerä
1
Ilmoituksen tyyppi:
vesi
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Näyttötapa:
akustinen
Käyttöjännite:
3 V
Väri:
valkoinen
Korkeus:
65 mm
Leveys:
65 mm
Syvyys:
19 mm
Ajax LeaksProtect langaton vesivahti, valkoinen
LeaksProtect-vesivuotovahti on erittäin pienikokoinen ja helposti sijoitettava kosteustunnistin. Sen voi sijoittaa mihin tahansa, missä on riski vuodoille ja vesivaurioille: kylpyhuoneeseen, wc-tiloihin tai pesukoneiden ja putkiliitosten alle.
Vesivahdin muotoilu on täysin symmetrinen, joten valuipa vesi mistä tahansa suunnasta, hälytys lähtee aina välittömästi. Mikäli kiinteistössä on anti-flood -järjestelmä, voi Ajax katkaista automaattisesti veden vuodon sattuessa. Kun vuoto on ohi ja laite kuivuu, se lähettää myös tästä ilmoituksen.
Järjestelmään voi liittää enimmillään jopa 200 vesivahtia, jotka ovat nimettävissä, joten tiedät aina tarkalleen, missä ongelma on.
LeaksProtect-vesivuotovahti on erittäin pienikokoinen ja helposti sijoitettava kosteustunnistin. Sen voi sijoittaa mihin tahansa, missä on riski vuodoille ja vesivaurioille: kylpyhuoneeseen, wc-tiloihin tai pesukoneiden ja putkiliitosten alle.
Vesivahdin muotoilu on täysin symmetrinen, joten valuipa vesi mistä tahansa suunnasta, hälytys lähtee aina välittömästi. Mikäli kiinteistössä on anti-flood -järjestelmä, voi Ajax katkaista automaattisesti veden vuodon sattuessa. Kun vuoto on ohi ja laite kuivuu, se lähettää myös tästä ilmoituksen.
Järjestelmään voi liittää enimmillään jopa 200 vesivahtia, jotka ovat nimettävissä, joten tiedät aina tarkalleen, missä ongelma on.





