FSM - Kosteusilmaisin langaton - WLS4985W


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ilmoituksen tyyppi - vesi
Asennustapa - pinta-asenteinen
Väri - valkoinen
Korkeus - 75 mm
Leveys - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
80009665
Sähkönumero
7138046
Toimittajan tuotenumero
WLS4985W
Tukkuerä
24
Ilmoituksen tyyppi:
vesi
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Väri:
valkoinen
Korkeus:
75 mm
Leveys:
30 mm
Syvyys:
23 mm
Langaton kosteusilmaisin, 433 MHz
Langaton kosteusilmaisin, 433 MHz
Langaton kosteusilmaisin, 433 MHz
- Kaapelin pituus: 1,82 m
- Paristo: 3 V CR2 (1 kpl)