FSM - Kosteusilmaisin säädettävä - C1450

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ilmoituksen tyyppi - vesi
Asennustapa - pinta-asenteinen
Käyttövirta - 0.03 A
Väri - valkoinen
Korkeus - 120 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8054934901072
Sähkönumero
7138460
Toimittajan tuotenumero
1450-CSA
Tukkuerä
2
Ilmoituksen tyyppi:
vesi
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Käyttövirta:
0.03 A
Väri:
valkoinen
Korkeus:
120 mm
Leveys:
80 mm
Syvyys:
60 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Kosteusilmaisin, relelähtö (NC), tunnistaa veden/kosteuden, muovi, valkoinen
- Aktivoituu nesteen tai kosteuden vaikutuksesta
- Säädettävä herkkyys
- Pinta-asennus
- Sisäänmeno lisäanturille
- NO / NC



