FSM - Kytkentärasia 24+2 - JB737

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Pistotulppa - ei
Väri - valkoinen
Korkeus - 127 mm
Leveys - 102 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071380293
Sähkönumero
7138029
Toimittajan tuotenumero
JB737
Tukkuerä
50
Asennustapa:
pinta-asennus
Pistotulppa:
ei
Väri:
valkoinen
Korkeus:
127 mm
Leveys:
102 mm
Syvyys:
54 mm
Malli / Tyyppi:
ruuvattava
24 + 2 liitäntää
- EN-hyväksytty Luokka 3
- 24 + 2/mikrokytkin



