FSM - Kytkin - LightCore 1-osainen kytkin

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

2109200

Toimittajan tuotenumero

52136.142.NC

Tukkuerä

1

Ajax LightCore rele 1-osaiselle LightSwitch-katkaisijalle

Ajax LightSwitch -rele yksiosaiselle valokatkaisijalle
  • Käyttöjännite: 230 V DC, 50 Hz
  • Ei tarvitse nollajohdinta toimiakseen
  • Kytkentäteho: maks. 600 W
  • Ylivirtasuoja: yli 2,6 A
  • Ylikuumenemissuoja: yli +60°C lämpötilassa
  • Käyttölämpötila-alue: -10° - +40°C