FSM - Kytkin - LightCore kytkin 2-nap. 600W

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

2109202

Toimittajan tuotenumero

52138.142.NC

Tukkuerä

1

Ajax LightCore rele LightSwitch-katkaisijalle, 2-napainen

Ajax LightSwitch -rele yksiosaiselle katkaisijalle, kaksinapainen
  • Käyttöjännite: 230 V DC, 50 Hz
  • Ei tarvitse nollajohdinta toimiakseen
  • Kytkentäteho: maks. 600 W
  • Ylivirtasuoja: yli 2,6 A
  • Ylikuumenemissuoja: yli +60°C lämpötilassa
  • Käyttölämpötila-alue: -10° - +40°C