FSM - Kytkin - LightCore kytkin 2-os. 2x300W


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
2109201
Toimittajan tuotenumero
52137.142.NC
Tukkuerä
1
Ajax LightCore rele 2-osaiselle LightSwitch-katkaisijalle
Ajax LightSwitch -rele kaksiosaiselle valokatkaisijalle
Ajax LightSwitch -rele kaksiosaiselle valokatkaisijalle
- Käyttöjännite: 230 V DC, 50 Hz
- Ei tarvitse nollajohdinta toimiakseen
- Kytkentäteho: maks. 300 W/katkaisija
- Ylivirtasuoja: yli 2,6 A
- Ylikuumenemissuoja: yli +60°C lämpötilassa
- Käyttölämpötila-alue: -10° - +40°C