FSM - Lähetin langaton - Ajax MultiTransmitter 3EOL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiotaajuus - 868 MHz
Kantama - 2000 m
Kotelointiluokka (IP) - IP50
Radiokaukosäätimellä - ei
Uppoasennettava radiolähetin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7140095
Toimittajan tuotenumero
38200.62.WH1
Tukkuerä
1
Radiotaajuus:
868 MHz
Kantama:
2000 m
Kotelointiluokka (IP):
IP50
Radiokaukosäätimellä:
ei
Uppoasennettava radiolähetin:
ei
Pinta-asennettava radiolähetin:
kyllä
Radio-ohjelmointilaitteella:
ei
Näppäimistön suojakuori:
ei
Virtalähde:
230 V AC
Ajax MultiTransmitter 3EOL moduuli langallisille laitteille, valkoinen
MultiTransmitter-moduuli mahdollistaa langallisten hälytyslaitteiden liittämisen Ajax-järjestelmään ja niiden hallinnan sovelluksen kautta. Moduulin ansiosta voit hyödyntää jo olemassa olevia laitteita osana nykyaikaista ja älykästä Ajax-järjestelmää.
MultiTransmitter 3EOL tukee 2EOL- ja 3EOL-liitäntöjä, useampia erilaisia hälytystyyppejä sekä laajempaa päätevastusten resistanssialuetta.
MultiTransmitter-moduulin kanssa käyttäjät pystyvät hallitsemaan koko järjestelmää sovelluksen kautta paikallisesti tai etänä mistä tahansa. Sovellus antaa myös selkeät ja kuvaavat ilmoitukset järjestelmän tapahtumista.
MultiTransmitter-moduuli mahdollistaa langallisten hälytyslaitteiden liittämisen Ajax-järjestelmään ja niiden hallinnan sovelluksen kautta. Moduulin ansiosta voit hyödyntää jo olemassa olevia laitteita osana nykyaikaista ja älykästä Ajax-järjestelmää.
MultiTransmitter 3EOL tukee 2EOL- ja 3EOL-liitäntöjä, useampia erilaisia hälytystyyppejä sekä laajempaa päätevastusten resistanssialuetta.
MultiTransmitter-moduulin kanssa käyttäjät pystyvät hallitsemaan koko järjestelmää sovelluksen kautta paikallisesti tai etänä mistä tahansa. Sovellus antaa myös selkeät ja kuvaavat ilmoitukset järjestelmän tapahtumista.



