FSM - Lähetin langaton - Ajax Transmitter moduuli


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiotaajuus - 868 MHz
Kantama - 1600 m
Kotelointiluokka (IP) - IP00
Radiokaukosäätimellä - ei
Uppoasennettava radiolähetin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
856963007507
Sähkönumero
7140072
Toimittajan tuotenumero
38184.18.NC1
Tukkuerä
1
Radiotaajuus:
868 MHz
Kantama:
1600 m
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Radiokaukosäätimellä:
ei
Uppoasennettava radiolähetin:
ei
Pinta-asennettava radiolähetin:
ei
Radio-ohjelmointilaitteella:
ei
Näppäimistön suojakuori:
ei
Virtalähde:
paristo
Ajax Transmitter langaton moduuli ilmaisimille
Ajax-murtohälytinjärjestelmä on markkinoiden helppokäyttöisin ja tyylikkäin vaihtoehto, turvallisuudesta tinkimättä.
Transmitter-moduuli muuttaa minkä tahansa valmistajan langallisen ilmaisimen Ajax-järjestelmään sopivaksi langattomaksi laitteeksi. Se toimii samalla virtalähteenä toisen valmistajan laitteelle. Se on suunniteltu asennettavaksi ilmaisimen kotelon sisään, mutta mikäli tämä on tilanpuutteen vuoksi mahdotonta, erillistä kotelointia voi käyttää, kunhan se ei estä langattoman signaalin kulkua.
Transmitter-moduuli vastaanottaa ilmaisimelta tulevan signaalin langallisen liitännän kautta ja lähettää sen langattomasti Ajax-keskukseen. Liitetyn laitteen tyypin voi valita sovelluksesta. Moduuli on suojattu kiihtyvyysanturilla, jonka avulla se tunnistaa peukalointi- ja sabotaasiyritykset.
Ajax-murtohälytinjärjestelmä on markkinoiden helppokäyttöisin ja tyylikkäin vaihtoehto, turvallisuudesta tinkimättä.
Transmitter-moduuli muuttaa minkä tahansa valmistajan langallisen ilmaisimen Ajax-järjestelmään sopivaksi langattomaksi laitteeksi. Se toimii samalla virtalähteenä toisen valmistajan laitteelle. Se on suunniteltu asennettavaksi ilmaisimen kotelon sisään, mutta mikäli tämä on tilanpuutteen vuoksi mahdotonta, erillistä kotelointia voi käyttää, kunhan se ei estä langattoman signaalin kulkua.
Transmitter-moduuli vastaanottaa ilmaisimelta tulevan signaalin langallisen liitännän kautta ja lähettää sen langattomasti Ajax-keskukseen. Liitetyn laitteen tyypin voi valita sovelluksesta. Moduuli on suojattu kiihtyvyysanturilla, jonka avulla se tunnistaa peukalointi- ja sabotaasiyritykset.