FSM - Lämpöilmaisin 55C IP54 - MCTV-3/55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - muu
Väri - valkoinen
Vastelämpötila - 55 °C
Ketjutus langattomasti (lisätoiminto) - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071384574
Sähkönumero
7138457
Toimittajan tuotenumero
MCTV-3/55
Tukkuerä
5
Toimintaperiaate:
muu
Väri:
valkoinen
Vastelämpötila:
55 °C
Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Lämpöilmaisin 55 ast, IP54, ei tarvita käyttöjännitettä, NO Kosteiden tilojen lämpöilmaisin, jonka toiminta perustuu kaksoismetallikärkeen. Lämpötilan kohotessa rele sulkeutuu ja aiheuttaa hälytyksen. Tämän ansiosta tunnistin ei tarvitse erillistä käyttöjännitettä.
- Hälytysraja: 55°C
- LED-merkkivalo syttyy hälytyksestä, kuitataan keskukselta
- Toimintajännite: 17-24 V
- Virrankulutus hälytystilassa: 45 mA
- Suojausluokitus: IP34




