FSM - Lämpöilmaisin - Akkutoim. lämpöilmaisin EI630I

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - lämpötilan maksimi
Ketjutus kaapelilla - ei
Asennustapa - pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä - kyllä
Leveys - 115 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5099383010268
Sähkönumero
7138112
Toimittajan tuotenumero
EI630I
Tukkuerä
1
Toimintaperiaate:
lämpötilan maksimi
Ketjutus kaapelilla:
ei
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä:
kyllä
Leveys:
115 mm
Väri:
valkoinen
Räjähdystestattu versio:
ei
Ketjutus langattomasti (perustoiminto):
ei
Vastelämpötila:
58 °C
Erillinen kanta tarvitaan:
ei
Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):
ei
Maksimimäärä ketjutettavissa:
12
Ensisijainen jännitesyöttö:
paristo/akku
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Jännitteenilmaisimella:
kyllä
Varakäyntiparisto:
ei
Sisältää pariston:
ei ole
Itsestään liimautuva:
ei
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Pituus:
115 mm
Halkaisija:
115 mm
Savukytkin:
ei
Hakuvalolla:
ei
Testipainikkeen tyyppi:
yhdistelmä
Kaapeliläpivienti:
pohja ja sivu
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Lämpöilmaisin 10 vuoden akulla. Kun akku kestää koko ilmaisimen elinajan, täytyy ilmaisin irrottaa katosta vasta vaihdon yhteydessä.
EI600-sarjan varoittimissa on huomaamaton, suurikokoinen testi- ja vaimennuspainike, joka hälytystilassa vaimentaa varoittimen 10 minuutin ajaksi.
Lämpöilmaisin soveltuu hyvin keittiöön tai muuhun tilaan, jossa saattaa normaalisti esiintyä savua tai höyryä, mikä voi altistaa optiset palovaroittimet väärille hälytyksille. Lämpöilmaisin ei kuitenkaan yksin täytä vaatimuksia, vaan sitä tulee aina käyttää varsinaisen palovaroittimen kanssa lisäturvana.
Ominaisuudet:
- A1, hälytyslämpötila 58°C (±4°C)
- Käyttöikä: 10 vuotta
- Kiinteä 3 V litiumakku (ei vaihdettavissa)
- Äänenvoimakkuus: 85 dB(A) 3 m etäisyydellä
- LED-merkkivalot
- Käyttölämpötila-alue: -10° - +40°C
- Mitat: Ø115 x 55 mm
- Paino: 200 g




