FSM - Langaton relekortti Ei168 kannalle - Ei428

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - relemoduuli

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5099383003826

Sähkönumero

7137669

Toimittajan tuotenumero

EI428

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

relemoduuli

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Relepohja EI168 asennuskannalle, 230 VAC, 868 MHz lähetin ja vastaanotin, rele 250 VAC 5 A

Langaton releasennuskanta kaikkiin varoittimiin, joissa on EI168 asennuspohja

Releasennuskanta mahdollistaa hälytystiedon siirtämisen ulkoiselle laitteelle, esim. sireenille, vilkulle tai GSM-modeemille. Releen dippikytkimellä voidaan valita joko pitotoiminto tai 5 sekunnin pulssitoiminto.

Relekanta on Radiolink-yhteensopiva. Relekantaa ei tarvitse asentaa lähelle varoittimia, vaan on suositeltavaa asentaa se lähelle ulkoista laitetta, jota halutaan ohjata. Relekanta liitetään HouseCode-ohjelmoinnilla EI168 asennuskannalla varustettuihin Radiolink-ilmaisimiin, joten tiedonsiirto tapahtuu langattomasti.

Relekannassa on lisäksi paristovarmennus, joten se toimii myös sähkökatkon aikana. Sähkökatkon jälkeen relekanta toimii normaalisti muutaman tunnin ajan, jolloin voidaan ohjata ulkoisia laitteita, kuten GSM-modeemia.