FSM - Lasirikkoilmaisin langaton - Ajax GlassProtect, valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ilmoituksen tyyppi - akustinen lasirikkoilmaisin
Valvonta-alueen säde - 9 m
Väri - valkoinen
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Google Assistant -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
856963007118
Sähkönumero
7140033
Toimittajan tuotenumero
38109.05.WH1
Tukkuerä
1
Ilmoituksen tyyppi:
akustinen lasirikkoilmaisin
Valvonta-alueen säde:
9 m
Väri:
valkoinen
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Ajax GlassProtect langaton lasirikkoilmaisin, valkoinen
Ajax-murtohälytinjärjestelmä on markkinoiden helppokäyttöisin ja tyylikkäin vaihtoehto, turvallisuudesta tinkimättä.
GlassProtect on pienikokoinen lasirikkoilmaisin, jonka sisäänrakennettu mikrofoni tunnistaa rikkoutuvan lasin äänen jopa 9 metrin päästä. Ilmaisin suodattaa ukkosen jyrähdyksistä, koiran haukkumisesta ja ohikulkevan liikenteen melusta johtuvat virhehälytykset.
Helppo asentaa valmiiksi asennetun pariston ja kätevän SmartBracket -kiinnitysalustan ansiosta.
Ajax-murtohälytinjärjestelmä on markkinoiden helppokäyttöisin ja tyylikkäin vaihtoehto, turvallisuudesta tinkimättä.
GlassProtect on pienikokoinen lasirikkoilmaisin, jonka sisäänrakennettu mikrofoni tunnistaa rikkoutuvan lasin äänen jopa 9 metrin päästä. Ilmaisin suodattaa ukkosen jyrähdyksistä, koiran haukkumisesta ja ohikulkevan liikenteen melusta johtuvat virhehälytykset.
Helppo asentaa valmiiksi asennetun pariston ja kätevän SmartBracket -kiinnitysalustan ansiosta.



