FSM - Liikeilmaisin kattoas 360ast - BRAVO5


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ilmoituksen tyyppi - passiivinen infrapuna
Asennustapa - pinta-asenteinen
Tunnistusalue - 360 °
Käyttöjännite - 9...14.5 V
Korkeus - 117 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071383706
Sähkönumero
7138370
Toimittajan tuotenumero
BRAVO5
Tukkuerä
BRAVO5
Ilmoituksen tyyppi:
passiivinen infrapuna
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Tunnistusalue:
360 °
Käyttöjännite:
9...14.5 V
Korkeus:
117 mm
Leveys:
117 mm
Syvyys:
36 mm
Ominaispiirre:
etäisyys
Radiojärjestelmä:
ei
Käyttövirta:
18 mA
Halkaisija:
117 mm
Antimasking-toiminto:
kyllä
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
DSC 360-asteen PIR-liikeilmaisin sisätiloihin.
Kattoonasennettava, ympärisäteilevä, 360° tunnistuskeilan omaava liikeilmaisin tarjoaa parhaan peiton.