FSM - Liikeilmaisin langaton - Ajax CombiProtect, valkoinen

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Ilmoituksen tyyppi - muu

  • Radiojärjestelmä - kyllä

  • Ominaispiirre - muu

  • Käyttöjännite - 3...3 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

856963007132

Sähkönumero

7140028

Toimittajan tuotenumero

38097.06.WH1

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Ilmoituksen tyyppi:

muu

Radiojärjestelmä:

kyllä

Ominaispiirre:

muu

Käyttöjännite:

3...3 V

Korkeus:

110 mm

Leveys:

65 mm

Syvyys:

50 mm

Antimasking-toiminto:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Ajax CombiProtect langaton liike-lasirikkoilmaisin, valkoinen

Ajax-murtohälytinjärjestelmä on markkinoiden helppokäyttöisin ja tyylikkäin vaihtoehto, turvallisuudesta tinkimättä.

CombiProtect on langaton PIR-liikeilmaisin lemmikkieläintunnistuksella sekä lasirikkoilmaisimella. Tunnistaa ihmisen läsnäolon passiivisella infrapunasensorilla. Ilmaisimen tuottama tieto käsitellään digitaalisesti väärien hälytysten välttämiseksi. Ilmaisin säätää tunnistusherkkyyttä automaattisesti lämpötilasta riippuen, jotta tunnistus olisi aina mahdollisimman tarkka.

Sisäänrakennettu mikrofoni tunnistaa lasin rikkoutumisen jopa 9 metrin etäisyydellä ikkunasta. Ilmaisin suodattaa ukkosen jyrähdyksistä, koiran haukkumisesta ja ohikulkevan liikenteen melusta johtuvat virhehälytykset.

Helppo asentaa valmiiksi asennetun pariston ja kätevän SmartBracket -kiinnitysalustan ansiosta.