FSM - Liikeilmaisin langaton - Ajax MotionCam, musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asenteinen
Ilmoituksen tyyppi - passiivinen infrapuna
Radiojärjestelmä - kyllä
Ominaispiirre - etäisyys
Käyttöjännite - 3...3 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
856963007385
Sähkönumero
7140055
Toimittajan tuotenumero
38191.23.BL1
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Ilmoituksen tyyppi:
passiivinen infrapuna
Radiojärjestelmä:
kyllä
Ominaispiirre:
etäisyys
Käyttöjännite:
3...3 V
Korkeus:
135 mm
Leveys:
70 mm
Syvyys:
60 mm
Antimasking-toiminto:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Ajax-murtohälytinjärjestelmä on markkinoiden helppokäyttöisin ja tyylikkäin vaihtoehto, turvallisuudesta tinkimättä.
MotionCam on langaton PIR-liikeilmaisin lemmikkieläintunnistuksella ja valokuvakameralla. Tunnistaa ihmisen läsnäolon passiivisella infrapunasensorilla. Ilmaisimen tuottama tieto käsitellään digitaalisesti väärien hälytysten välttämiseksi. Ilmaisin säätää tunnistusherkkyyttä automaattisesti lämpötilasta riippuen, jotta tunnistus olisi aina mahdollisimman tarkka.
Kamera reagoi liiketunnistimeen ja ottaa valokuvan heti, kun liikettä havaitaan, ja lähettää sen vastaanottajalle 9 sekunnissa. IR-valojen ansiosta kamera pystyy ottamaan valokuvia myös pimeässä. Hälytystieto liikkuu sekunnin murto-osassa luotettavalla Jeweller-tekniikalla ja valokuvan lähetykseen käytetään nopeaa Wings-tekniikkaa. Wings-tekniikkaa tukevat Ajax-keskukset Hub 2 sekä Hub 2 Plus.
Yksityisyytesi on suojattu, sillä MotionCamin kamera ottaa kuvia ainoastaan liiketunnistuksen perusteella. Lisäksi tieto kulkee salattuna koko matkan Ajax-pilvipalveluun saakka. Kukaan ei voi vakoilla sinua omassa kodissasi.
Helppo asentaa valmiiksi asennetun pariston ja kätevän SmartBracket -kiinnitysalustan ansiosta.



