FSM - Liikeilmaisin langaton - Ajax MotionCam Outdoor, valk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asenteinen
Ilmoituksen tyyppi - passiivinen infrapuna
Radiojärjestelmä - kyllä
Ominaispiirre - etäisyys
Käyttöjännite - 3...3 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7140059
Toimittajan tuotenumero
38192.84.WH1
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Ilmoituksen tyyppi:
passiivinen infrapuna
Radiojärjestelmä:
kyllä
Ominaispiirre:
etäisyys
Käyttöjännite:
3...3 V
Korkeus:
206 mm
Leveys:
108 mm
Syvyys:
93 mm
Antimasking-toiminto:
kyllä
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Ajax-murtohälytinjärjestelmä on markkinoiden helppokäyttöisin ja tyylikkäin vaihtoehto, turvallisuudesta tinkimättä.
MotionCam Outdoor on langaton ulkotilojen Dual-PIR -liikeilmaisin lemmikkieläintunnistuksella, valokuvakameralla ja Antimasking-ominaisuudella.
Se tunnistaa ihmisen läsnäolon kahdella passiivisella infrapunasensorilla, joiden tietoa vertaillaan keskenään väärien hälytysten välttämiseksi. Ilmaisin säätää tunnistusherkkyyttä automaattisesti lämpötilasta riippuen, jotta tunnistus olisi aina mahdollisimman tarkka. LISA-algoritmin (Live Intelligent Spectrum Analysis) avulla ilmaisin osaa suodattaa esim. puiden ja pensaiden heilumisesta sekä hyönteisistä johtuvat väärät hälytykset.
Kamera reagoi liiketunnistimeen ja ottaa valokuvan heti, kun liikettä havaitaan, ja lähettää sen vastaanottajalle 9 sekunnissa. IR-valojen ansiosta kamera pystyy ottamaan valokuvia myös pimeässä. Hälytystieto liikkuu sekunnin murto-osassa luotettavalla Jeweller-tekniikalla ja valokuvan lähetykseen käytetään nopeaa Wings-tekniikkaa. Wings-tekniikkaa tukevat Ajax-keskukset Hub 2 sekä Hub 2 Plus.
Yksityisyytesi on suojattu, sillä MotionCam Outdoor -ilmaisimen kamera ottaa kuvia ainoastaan liiketunnistuksen perusteella. Lisäksi tieto kulkee salattuna koko matkan Ajax-pilvipalveluun saakka. Kukaan ei voi vakoilla sinua omalla pihallasi.
Helppo asentaa valmiiksi asennetun pariston ja kätevän SmartBracket -kiinnitysalustan ansiosta.



