FSM - Liikeilmaisin langaton - Ajax MotionProtect Outdoor

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asenteinen
Ilmoituksen tyyppi - passiivinen infrapuna
Radiojärjestelmä - kyllä
Ominaispiirre - etäisyys
Käyttöjännite - 5...28 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
856963007590
Sähkönumero
7140027
Toimittajan tuotenumero
38197.33.WH1
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Ilmoituksen tyyppi:
passiivinen infrapuna
Radiojärjestelmä:
kyllä
Ominaispiirre:
etäisyys
Käyttöjännite:
5...28 V
Korkeus:
183 mm
Leveys:
70 mm
Syvyys:
65 mm
Antimasking-toiminto:
kyllä
Ajax MotionProtect langaton ulkotilojen liikeilmaisin, valkoinen
Ajax-murtohälytinjärjestelmä on markkinoiden helppokäyttöisin ja tyylikkäin vaihtoehto, turvallisuudesta tinkimättä.
MotionProtect Outdoor on langaton säänkestävä PIR-liikeilmaisin lemmikkieläintunnistuksella. Tunnistaa ihmisen läsnäolon kahdella passiivisella infrapunasensorilla, joiden tietoa vertaillaan keskenään väärien hälytysten välttämiseksi. Ilmaisin säätää tunnistusherkkyyttä automaattisesti lämpötilasta riippuen, jotta tunnistus olisi aina mahdollisimman tarkka. LISA-algoritmin (Live Intelligent Spectrum Analysis) avulla ilmaisin osaa suodattaa esim. puiden ja pensaiden heilumisesta sekä hyönteisistä johtuvat väärät hälytykset.
Ulkotilojen liikeilmaisimet ovat alttiita vandaaleille erityisesti päivällä, kun hälytysjärjestelmät ovat yleensä pois käytöstä. Asennuksen aikana MotionProtect Outdoor -liikeilmaisin analysoi ympäröivän alueen, jolloin älykäs antimasking -ominaisuus havaitsee hetkessä, mikäli ilmaisin on peitetty tai maalattu, ja laukaisee hälytyksen.
Helppo asentaa valmiiksi asennettujen paristojen ja kätevän SmartBracket -kiinnitysalustan ansiosta.
Ajax-murtohälytinjärjestelmä on markkinoiden helppokäyttöisin ja tyylikkäin vaihtoehto, turvallisuudesta tinkimättä.
MotionProtect Outdoor on langaton säänkestävä PIR-liikeilmaisin lemmikkieläintunnistuksella. Tunnistaa ihmisen läsnäolon kahdella passiivisella infrapunasensorilla, joiden tietoa vertaillaan keskenään väärien hälytysten välttämiseksi. Ilmaisin säätää tunnistusherkkyyttä automaattisesti lämpötilasta riippuen, jotta tunnistus olisi aina mahdollisimman tarkka. LISA-algoritmin (Live Intelligent Spectrum Analysis) avulla ilmaisin osaa suodattaa esim. puiden ja pensaiden heilumisesta sekä hyönteisistä johtuvat väärät hälytykset.
Ulkotilojen liikeilmaisimet ovat alttiita vandaaleille erityisesti päivällä, kun hälytysjärjestelmät ovat yleensä pois käytöstä. Asennuksen aikana MotionProtect Outdoor -liikeilmaisin analysoi ympäröivän alueen, jolloin älykäs antimasking -ominaisuus havaitsee hetkessä, mikäli ilmaisin on peitetty tai maalattu, ja laukaisee hälytyksen.
Helppo asentaa valmiiksi asennettujen paristojen ja kätevän SmartBracket -kiinnitysalustan ansiosta.



