FSM - Liikeilmaisin langaton - Ajax MotionProtect Plus, musta

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Ilmoituksen tyyppi - infrapuna/mikroaalto

  • Radiojärjestelmä - kyllä

  • Ominaispiirre - etäisyys

  • Käyttöjännite - 3...3 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

856963007026

Sähkönumero

7140057

Toimittajan tuotenumero

38199.02.BL1

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Ilmoituksen tyyppi:

infrapuna/mikroaalto

Radiojärjestelmä:

kyllä

Ominaispiirre:

etäisyys

Käyttöjännite:

3...3 V

Korkeus:

110 mm

Leveys:

65 mm

Syvyys:

50 mm

Antimasking-toiminto:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Ajax MotionProtect langaton liikeilmaisin, musta

Ajax-murtohälytinjärjestelmä on markkinoiden helppokäyttöisin ja tyylikkäin vaihtoehto, turvallisuudesta tinkimättä.

MotionProtect Plus on langaton kahden tekniikan liikeilmaisin lemmikkieläintunnistuksella. Tunnistaa ihmisen läsnäolon passiivisella infrapunasensorilla. Mikroaaltosensori ehkäisee virhehälytyksiä, jotka johtuvat esim. ilmavirran aiheuttamasta verhojen tai huonekasvien liikkeestä tai valonheijastuksista. Ilmaisin säätää tunnistusherkkyyttä automaattisesti lämpötilasta riippuen, jotta tunnistus olisi aina mahdollisimman tarkka.

Helppo asentaa valmiiksi asennetun pariston ja kätevän SmartBracket -kiinnitysalustan ansiosta.