FSM - Liikeilmaisin langaton - Ajax MotionProtect Plus, valk.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Asennustapa - pinta-asenteinen 
- Ilmoituksen tyyppi - infrapuna/mikroaalto 
- Radiojärjestelmä - kyllä 
- Ominaispiirre - etäisyys 
- Käyttöjännite - 3...3 V 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
EAN-koodi
856963007019
Sähkönumero
7140029
Toimittajan tuotenumero
38198.02.WH1
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Ilmoituksen tyyppi:
infrapuna/mikroaalto
Radiojärjestelmä:
kyllä
Ominaispiirre:
etäisyys
Käyttöjännite:
3...3 V
Korkeus:
110 mm
Leveys:
65 mm
Syvyys:
50 mm
Antimasking-toiminto:
ei
Ajax MotionProtect langaton liikeilmaisin, valkoinen 
Ajax-murtohälytinjärjestelmä on markkinoiden helppokäyttöisin ja tyylikkäin vaihtoehto, turvallisuudesta tinkimättä.
MotionProtect Plus on langaton kahden tekniikan liikeilmaisin lemmikkieläintunnistuksella. Tunnistaa ihmisen läsnäolon passiivisella infrapunasensorilla. Mikroaaltosensori ehkäisee virhehälytyksiä, jotka johtuvat esim. ilmavirran aiheuttamasta verhojen tai huonekasvien liikkeestä tai valonheijastuksista. Ilmaisin säätää tunnistusherkkyyttä automaattisesti lämpötilasta riippuen, jotta tunnistus olisi aina mahdollisimman tarkka.
Helppo asentaa valmiiksi asennetun pariston ja kätevän SmartBracket -kiinnitysalustan ansiosta.
Ajax-murtohälytinjärjestelmä on markkinoiden helppokäyttöisin ja tyylikkäin vaihtoehto, turvallisuudesta tinkimättä.
MotionProtect Plus on langaton kahden tekniikan liikeilmaisin lemmikkieläintunnistuksella. Tunnistaa ihmisen läsnäolon passiivisella infrapunasensorilla. Mikroaaltosensori ehkäisee virhehälytyksiä, jotka johtuvat esim. ilmavirran aiheuttamasta verhojen tai huonekasvien liikkeestä tai valonheijastuksista. Ilmaisin säätää tunnistusherkkyyttä automaattisesti lämpötilasta riippuen, jotta tunnistus olisi aina mahdollisimman tarkka.
Helppo asentaa valmiiksi asennetun pariston ja kätevän SmartBracket -kiinnitysalustan ansiosta.



