FSM - Liikeilmaisin langaton - MotionProtect Curtain, musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asenteinen
Ilmoituksen tyyppi - passiivinen infrapuna
Radiojärjestelmä - kyllä
Ominaispiirre - verho
Käyttöjännite - 3...3 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
856963007866
Sähkönumero
7140061
Toimittajan tuotenumero
38196.36.BL1
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Ilmoituksen tyyppi:
passiivinen infrapuna
Radiojärjestelmä:
kyllä
Ominaispiirre:
verho
Käyttöjännite:
3...3 V
Korkeus:
134 mm
Leveys:
34 mm
Syvyys:
44 mm
Antimasking-toiminto:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Ajax-murtohälytinjärjestelmä on markkinoiden helppokäyttöisin ja tyylikkäin vaihtoehto, turvallisuudesta tinkimättä.
MotionProtect Curtain on langaton kaksois-PIR -verhoilmaisin. Se tunnistaa verhon läpi kulkemisen kahdella passiivisella infrapunasensorilla. Ilmaisimien tuottama tieto analysoidaan digitaalisesti, jotta tunnistus on mahdollisimman luotettava. Verhoilmaisin voidaan asentaa niin, että lemmikkieläimet eivät aiheuta hälytystä.
Helppo asentaa valmiiksi asennetun pariston ja kätevän SmartBracket -kiinnitysalustan ansiosta.



