FSM - Liikeilmaisin langaton - MotionProtect, Valkoinen


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asenteinen
Ilmoituksen tyyppi - passiivinen infrapuna
Radiojärjestelmä - kyllä
Ominaispiirre - etäisyys
Käyttöjännite - 3...3 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
856963007200
Sähkönumero
7140024
Toimittajan tuotenumero
38193.09.WH1
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Ilmoituksen tyyppi:
passiivinen infrapuna
Radiojärjestelmä:
kyllä
Ominaispiirre:
etäisyys
Käyttöjännite:
3...3 V
Korkeus:
110 mm
Leveys:
65 mm
Syvyys:
50 mm
Antimasking-toiminto:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Ajax-murtohälytinjärjestelmä on markkinoiden helppokäyttöisin ja tyylikkäin vaihtoehto, turvallisuudesta tinkimättä.
MotionProtect on langaton PIR-liikeilmaisin lemmikkieläintunnistuksella. Tunnistaa ihmisen läsnäolon passiivisella infrapunasensorilla. Ilmaisimen tuottama tieto käsitellään digitaalisesti väärien hälytysten välttämiseksi. Ilmaisin säätää tunnistusherkkyyttä automaattisesti lämpötilasta riippuen, jotta tunnistus olisi aina mahdollisimman tarkka.
Helppo asentaa valmiiksi asennetun pariston ja kätevän SmartBracket -kiinnitysalustan ansiosta.