varastointi päättyy

FSM - Liikeilmaisin langaton - PG8944

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ilmoituksen tyyppi - passiivinen infrapuna

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Tunnistusalue - 90 °

  • Käyttöjännite - 6...6 V

  • Korkeus - 157 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410071392210

Sähkönumero

7139221

Toimittajan tuotenumero

PG8944

Tukkuerä

PG8944

Ilmoituksen tyyppi:

passiivinen infrapuna

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Tunnistusalue:

90 °

Käyttöjännite:

6...6 V

Korkeus:

157 mm

Leveys:

147 mm

Syvyys:

124 mm

Ominaispiirre:

muu

Radiojärjestelmä:

kyllä

Antimasking-toiminto:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Power NEO liikeilmaisin kotieläintunnistuksella.

Power NEO liikeilmaisin kotieläintunnistuksella.

\n
    \n
  • PowerG-tekniikka
  • \n
  • 12 x 12 m, 90°
  • \n
  • CMOS-kuvat, 12 m (10 m pimeassa), vaatii vastaanottimen hälytysvalvomoon
  • \n
  • Väri: QVGA (320 x 240), m/v: QQVGA (160 x 120)
  • \n
  • Kotieläintunnistus, 18 kg
  • \n
  • Sisältää 2 x 3 V, CR-123A tai 2 x 3 V CR-17450 paristot
  • \n
  • Pariston elinikä tyypillisesti 3 vuotta (CR-123A), 5 vuotta (CR-17450)
  • \n
  • -35°...50°C
  • \n
  • 157 x 147 x 124 mm
  • \n
  • EN luokka 2
  • \n
\nKuvatodennus omaan puhelimeen

NEO liikeilmaisinkamerat pystyvät vastaanottamaan kuvia liikeilmaisinkameroista suoraan omaan matkapuhelimeesi! Tarvitset NEO GO mobiilisovelluksen version 1.2. Lataa tai päivitä sovellus Google Play kaupasta tai App Storesta.