FSM - Liitin - Cat6 RJ45 Uros pikaliitin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kategoria - 6
Suojattu - ei
Kytkentätapa - puristusliitos
Erikoistyökalu välttämätön - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072058696
Sähkönumero
7205869
Toimittajan tuotenumero
PXSPDY6C
Tukkuerä
100
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kategoria:
6
Suojattu:
ei
Kytkentätapa:
puristusliitos
Erikoistyökalu välttämätön:
kyllä
Soveltuu pyörökaapelille:
kyllä
Soveltuu lattakaapelille:
kyllä
Väri:
väritön
Läpinäkyvä:
kyllä
Cat6 RJ45 Uros pikaliitin
10 kpl RJ45 urosliittimiä.
SpeedyRJ45:
Liitin ohjaa kaapelin niin, että kierre säilyy alle 3 mm päässä koskettimista.
Ominaisuudet:
10 kpl RJ45 urosliittimiä.
SpeedyRJ45:
- Helppo asentaa oikein
- Kierre loppuun asti
- Nopea ja kestävä kytkentä
Liitin ohjaa kaapelin niin, että kierre säilyy alle 3 mm päässä koskettimista.
Ominaisuudet:
- Johtimet viedään liittimen läpi ennen puristusta
- Kierteet säilyvät koskettimille asti, mikä mahdollistaa täydellisen suorituskyvyn
- Soveltuu 23-26 AWG:n (0,57-0,40 mm) johtimille
- Soveltuu UTP-kaapeleille halkaisijaltaan 6,5-7,0 mm
- Sopii CAT6-luokan kierrettyihin kaapeleihin
- Nopea asennus ja virheiden minimointi
- Yksinkertainen yksiosainen rakenne
- Vähemmän kaapelin romua ja tuhlausta
- Huomaa! Käytettävä sopivalla puristustyökalulla (TRCSPDY3) Snro 7205871
- Kotelon materiaali: Polykarbonaatti UL94V-0
- Kulta: 1,27µm / 50µ
- 3 piikkikontakti kiinteille tai kierteisille ytimille
- Kotelon väri: läpinäkyvä



