FSM - Liitin-CAT6a - CAT6a-urosliittimen murtosuoja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kategoria - 6A (TIA)
Erikoistyökalu välttämätön - kyllä
Soveltuu pyörökaapelille - kyllä
Väri - väritön
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7205882
Toimittajan tuotenumero
PS2CLR8
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kategoria:
6A (TIA)
Erikoistyökalu välttämätön:
kyllä
Soveltuu pyörökaapelille:
kyllä
Väri:
väritön
Läpinäkyvä:
kyllä
CAT6a-urosliittimen murtosuoja
Laadukas materiaali ja harkittu muotoilu tekevät murtosuojasta toimivan ja käytännöllisen.
Laadukas materiaali ja harkittu muotoilu tekevät murtosuojasta toimivan ja käytännöllisen.
- Erityisesti RJ45-liittimelle PGSPDY3
- Kaapeleille, joiden ulkohalkaisija on jopa 8 mm
- Materiaali: PVC
- Väri: kirkas



