FSM - Liitin-CAT6A - RJ45 Cat6a Keystone UTP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kategoria - 6
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Suojattu - ei
Erikoistyökalu välttämätön - ei
Pakkaus ja ehdot
24 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072058771
Sähkönumero
7205877
Toimittajan tuotenumero
GSCAT6AU24
Tukkuerä
960
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kategoria:
6
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Suojattu:
ei
Erikoistyökalu välttämätön:
ei
Soveltuu pyörökaapelille:
kyllä
Soveltuu lattakaapelille:
ei
Väri:
valkoinen
Läpinäkyvä:
ei
Keystone RJ45 suojaamaton CAT6A-liitin. Pakkauskoko 24 kpl.
Keystone aukkoon sopiva RJ45 CAT6A suojaamaton liitinmoduli. Johtimien kytkentä ilman työkalua. 24 kpl laatikko
Keystone aukkoon sopiva RJ45 CAT6A suojaamaton liitinmoduli. Johtimien kytkentä ilman työkalua. 24 kpl laatikko
- AWG22-26 johtimille
- Halkaisijaltaan 5,0-8,0 mm kaapeleille
- Värijärjestys: T568 B
- Sisältää nippusiteet vedonpoistoon


