FSM - Magneettikytkin langaton - Ajax DoorProtect, musta


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Langaton - kyllä
Asennustapa - pinta-asenteinen
Liitäntäkaapelilla - ei
Väri - musta
Anturin pituus - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
856963007040
Sähkönumero
7140045
Toimittajan tuotenumero
38098.03.BL1
Tukkuerä
1
Langaton:
kyllä
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Liitäntäkaapelilla:
ei
Väri:
musta
Anturin pituus:
20 mm
Anturin leveys:
20 mm
Anturin korkeus:
90 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Pintamateriaali:
kiiltävä
Ajax-murtohälytinjärjestelmä on markkinoiden helppokäyttöisin ja tyylikkäin vaihtoehto, turvallisuudesta tinkimättä.
DoorProtect on pienikokoinen avautuvan oven tai ikkunan tunnistin. Voidaan asentaa kaikentyyppisiin pintoihin mukaan lukien metallipinnat. Sisältää kaksi erikokoista magneettia: pienempi tulee kiinnittää alle 1 cm ja isompi alle 2 cm etäisyydelle tunnistimesta.
Helppo asentaa valmiiksi asennetun pariston ja kätevän SmartBracket -kiinnitysalustan ansiosta.