FSM - Magneettikytkin langaton - Ajax DoorProtect Plus, musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Langaton - kyllä
Asennustapa - pinta-asenteinen
Liitäntäkaapelilla - ei
Väri - musta
Anturin pituus - 90 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
856963007958
Sähkönumero
7140046
Toimittajan tuotenumero
38100.21.BL1
Tukkuerä
1
Langaton:
kyllä
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Liitäntäkaapelilla:
ei
Väri:
musta
Anturin pituus:
90 mm
Anturin leveys:
20 mm
Anturin korkeus:
20 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Pintamateriaali:
kiiltävä
Ajax-murtohälytinjärjestelmä on markkinoiden helppokäyttöisin ja tyylikkäin vaihtoehto, turvallisuudesta tinkimättä.
DoorProtect on pienikokoinen avautuvan oven tai ikkunan tunnistin. Sisäisen kiihtyvyysanturin ansiosta DoorProtect Plus soveltuu käytettäväksi myös tuuletusta varten auki jätetyn ikkunan yhteydessä.. Kiihtyvyysanturin avulla laite tunnistaa asennon muutokset, tärinän ja kolahdukset.
Sisältää kaksi erikokoista magneettia: pienempi tulee kiinnittää alle 1 cm ja isompi alle 2 cm etäisyydelle tunnistimesta.
Helppo asentaa valmiiksi asennetun pariston ja kätevän SmartBracket -kiinnitysalustan ansiosta.



