FSM - Magneettikytkin metallioviin - SC570/G3(pinta-as magn tunnis)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koskettimet - 1 avautuva (NC)
Asennustapa - pinta-asenteinen
Liitäntäkaapelilla - kyllä
Väri - valkoinen
Anturin pituus - 85 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071380125
Sähkönumero
7138012
Toimittajan tuotenumero
SC570/G3
Tukkuerä
100
Koskettimet:
1 avautuva (NC)
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Liitäntäkaapelilla:
kyllä
Väri:
valkoinen
Anturin pituus:
85 mm
Anturin leveys:
25 mm
Anturin korkeus:
8 mm
Pintamateriaali:
matta
Metallioven magneettikytkin, pinta-asennus, magneetin tunnistus, väli 20 mm, EN-luokka 3, valkoinen.
- Toimintaväli enintään 20 mm
- Grade-luokitus EN luokka 3
- Soveltuvuus: Metallioviin, puuoviin
- Kytkentä: Mikrokytkin
- Hälytyslähtö: NC
- Asennus: Pinta
- Materiaali: Polystyreeni
- Mitat: 85 x 25 x 8 mm



