FSM - Magneettikytkin metallioviin - SC570 (pinta-asennus)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koskettimet - 1 avautuva (NC)
Langaton - ei
Asennustapa - pinta-asenteinen
Väri - valkoinen
Anturin pituus - 85 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071380118
Sähkönumero
7138011
Toimittajan tuotenumero
SC570
Tukkuerä
200
Koskettimet:
1 avautuva (NC)
Langaton:
ei
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Väri:
valkoinen
Anturin pituus:
85 mm
Anturin leveys:
25 mm
Anturin korkeus:
21 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Pintamateriaali:
matta
Toimintaväli: enintään 30 mm
Mitat: 85 x 25 x 8 mm
Soveltuvuus: Metallioviin, puuoviin
Kytkentä: Mikrokytkin
Hälytyslähtö: NC
Asennus: Pinta
Materiaali: Polystyreeni
EN luokka: Taso 2