FSM - Magneettikytkin nosto-oviin - C450

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koskettimet - 1 avautuva (NC)
Langaton - ei
Asennustapa - pinta-asenteinen
Liitäntäkaapelilla - kyllä
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8054934902468
Sähkönumero
7138441
Toimittajan tuotenumero
450-CSA
Tukkuerä
10
Koskettimet:
1 avautuva (NC)
Langaton:
ei
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Liitäntäkaapelilla:
kyllä
Väri:
muu
Liitäntäkaapelin pituus:
1.2 m
Anturin pituus:
180 mm
Anturin leveys:
45 mm
Anturin korkeus:
14 mm
Nosto-oven magneettikytkin, väli: rauta 15 mm alumiini 35 mm, 1200 mmkaapeli suojaputkessa
- NC-lähtö
- Lämpötila-alue: -25°...55° C
- 4-johtiminen suojattu liitäntä
- Kaapelin pituus: 1,2 m
- Nosto-oviin pinta-asennuksena
- Materiaali: alumiini



