FSM - Magneettikytkin puupintaan - SC517

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koskettimet - 1 avautuva (NC)
Langaton - ei
Asennustapa - pinta-asenteinen
Väri - valkoinen
Anturin pituus - 65 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071382464
Sähkönumero
7138246
Toimittajan tuotenumero
SC517
Tukkuerä
100
Koskettimet:
1 avautuva (NC)
Langaton:
ei
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Väri:
valkoinen
Anturin pituus:
65 mm
Anturin leveys:
14 mm
Anturin korkeus:
13 mm
Magneettikytkin, pinta-asennus, puuovet, väli 20 mm. Liittimet päätevastukselle.
NC-lähtö, DC 1-50 V, enintään 500mA
NC-lähtö, DC 1-50 V, enintään 500mA



