FSM - Magneettikytkin uppoasennus - FC620

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koskettimet - 1 avautuva (NC)

  • Langaton - ei

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Liitäntäkaapelilla - kyllä

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410071384406

Sähkönumero

7138440

Toimittajan tuotenumero

FC620

Tukkuerä

50

Koskettimet:

1 avautuva (NC)

Langaton:

ei

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Väri:

valkoinen

Liitäntäkaapelin pituus:

3 m

Anturin halkaisija:

9.5 mm

Anturin pituus:

31.5 mm

Anturin leveys:

9.5 mm

Anturin korkeus:

9.5 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Pintamateriaali:

matta

Magneettikytkin uppoasennus, met.ovet. As.reikä 22 mm. Väli: rautaovi12 mm, Al-ovi 23 mm. Johtimet

  • NC-lähtö
  • 1-50 V DC
  • Enintään 500 mA