FSM - Monitoimi-ilmaisin - Ajax LifeQuality, valkoinen

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7140209

Toimittajan tuotenumero

52273.135.WH1

Tukkuerä

1

Ajax LifeQuality langaton ilmanlaatusensori (lämpötila/kosteus/CO2),valkoinen

Huono ilmanlaatu uhkaa terveyttä ja vähentää tuottavuutta. On todistettu, että korkea hiilidioksidipitoisuus (CO2) aiheuttaa apatiaa ja uneliaisuutta, ja vähentää kykyä tehdä tärkeitä päätöksiä.

LifeQuality on älykäs ilmanlaatumittari, jossa on lämpötila-, kosteus- ja CO2-anturit ja joka auttaa arvioimaan ilmanlaatua kotona, toimistossa tai missä tahansa muussa tilassa. Käyttäjät saavat lääketieteellisen tason mittaustarkkuuden, kattavat sovelluksen sisäiset tiedot ja automaatioskenaariot.

Ajax-järjestelmä LifeQualityn ja automaatiolaitteiden kanssa voi kytkeä ilmanvaihdon tai ilmankostuttimen päälle, jos ilmanlaadun indikaattorit poikkeavat viihtyisästä.

Helppo asentaa valmiiksi asennettujen paristojen ja kätevän SmartBracket -kiinnitysalustan ansiosta.

Ominaisuudet:
  • Yhteensopivuus: Hub 2, Hub 2 Plus, Hub Hybrid, ReX 2
  • Kiihtyvyysanturi, tunnistaa laitteen irrottamisen ja siirtämisen
  • 3 päivän muisti mittauksille yhteyskatkojen varalta
  • Paristo: 2 x CR123A (sisältyy toimitukseen)
  • Pariston kesto: jopa 3 vuotta
  • Käyttölämpötila-alue: 0° - +50°C
  • Suojausluokitus: IP50
  • Mitat: 77 x 77 x 34,5 mm
  • Paino: 127 g