FSM - Murtohälytintarvike - Ajax Socket, musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - elektroninen valaistuksenohjain
Syvyys - 66 mm
Leveys - 45 mm
Korkeus - 45 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
856963007422
Sähkönumero
7140067
Toimittajan tuotenumero
38210.34.BL1
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
elektroninen valaistuksenohjain
Syvyys:
66 mm
Leveys:
45 mm
Korkeus:
45 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Ajax Socket älypistorasia, musta
Ajax-murtohälytinjärjestelmä on markkinoiden helppokäyttöisin ja tyylikkäin vaihtoehto, turvallisuudesta tinkimättä.
Socket on Ajax-järjestelmään langattomasti liitettävä ohjattava pistorasia. Pistorasiaan liitetyn laitteen voi kytkeä päälle tai sammuttaa Button-painikkeella, mobiilisovelluksen kautta tai ohjelmoimalla skenaarion tai ajastetun toiminnon.
Socket-älypistorasia valvoo liitetyn laitteen energiankulutusta ja ilmaisee sen vaihtamalla sisäänrakennetun merkkivalon väriä sekä lähettää tiedot sovellukseen.
Socket on helppo asentaa suoraan seinäpistorasiaan tai jatkojohtoon. Pienikokoinen pistoke ei vie tilaa viereisiin pistorasioihin liitettäviltä laitteilta.
Ajax-murtohälytinjärjestelmä on markkinoiden helppokäyttöisin ja tyylikkäin vaihtoehto, turvallisuudesta tinkimättä.
Socket on Ajax-järjestelmään langattomasti liitettävä ohjattava pistorasia. Pistorasiaan liitetyn laitteen voi kytkeä päälle tai sammuttaa Button-painikkeella, mobiilisovelluksen kautta tai ohjelmoimalla skenaarion tai ajastetun toiminnon.
Socket-älypistorasia valvoo liitetyn laitteen energiankulutusta ja ilmaisee sen vaihtamalla sisäänrakennetun merkkivalon väriä sekä lähettää tiedot sovellukseen.
Socket on helppo asentaa suoraan seinäpistorasiaan tai jatkojohtoon. Pienikokoinen pistoke ei vie tilaa viereisiin pistorasioihin liitettäviltä laitteilta.



