FSM - Murtohälytintarvike - Ajax Socket, valkoinen

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ohjain

  • Syvyys - 64 mm

  • Leveys - 82 mm

  • Korkeus - 62 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

856963007910

Sähkönumero

7140066

Toimittajan tuotenumero

38209.34.WH1

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

ohjain

Syvyys:

64 mm

Leveys:

82 mm

Korkeus:

62 mm

Ajax Socket älypistorasia, valkoinen

Ajax-murtohälytinjärjestelmä on markkinoiden helppokäyttöisin ja tyylikkäin vaihtoehto, turvallisuudesta tinkimättä.

Socket on Ajax-järjestelmään langattomasti liitettävä ohjattava pistorasia. Pistorasiaan liitetyn laitteen voi kytkeä päälle tai sammuttaa Button-painikkeella, mobiilisovelluksen kautta tai ohjelmoimalla skenaarion tai ajastetun toiminnon.

Socket-älypistorasia valvoo liitetyn laitteen energiankulutusta ja ilmaisee sen vaihtamalla sisäänrakennetun merkkivalon väriä sekä lähettää tiedot sovellukseen.

Socket on helppo asentaa suoraan seinäpistorasiaan tai jatkojohtoon. Pienikokoinen pistoke ei vie tilaa viereisiin pistorasioihin liitettäviltä laitteilta.